Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS P7436 Ilmansuodatinelementti kannella 7-11 / 16 tuuman korkeus | AC6UCB 36G593

BALDWIN FILTERS P7436 ilmansuodatinelementti kannella, korkeus 7-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6UCB Malli: P7436Ristiviite: 36G593

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluainesuodatin
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus7 11 / 16 "
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus7 11 / 16 "
Dia ulkopuolella.3.25 "
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421290040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS P7436 ilmansuodatinelementti kannella, korkeus 7-11/16 tuumaa
€46.67 / yksikkö