BALDWIN FILTERS P7368 voiteluelementti | AF2FZE 6TEZ6

BALDWIN FILTERS P7368 voiteluelementti

Varastossa
Tuote: AF2FZE Malli: P7368Ristiviite: 6TEZ6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€103.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelusuodatinelementti
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus8 11 / 16 "
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus8 11 / 16 "
Dia ulkopuolella.5.031 "
Leveys5.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: ohitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET P7489 Öljynsuodatinelementti 4 3/16 H sisään | AA6PWG 14M076 P7489Vain elementti4.187 "5/16 "ja 13/16"Voitelusuodatinelementti4.187 "2.25 "2.25 "€16.76
BALDWIN FILTERS P7488 Öljynsuodatinelementti 4 1/32 H sisään | AA6PWH 14M077 P7488Vain elementti4.031 "1-11 / 16 "Voitelusuodatinelementti4.031 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€22.07
BALDWIN FILTERS P7490 Öljynsuodatinelementti AB6RYL 22D122 P7490Vain elementti2 1 / 5 "17 / 32 "Voitelusuodatinelementti2.187 "1-23 / 32 "2 3 / 5 "€23.33
BALDWIN FILTERS PT670 Voitelu- / hydrauliikkasuodatinelementti / täysvirtaus AC2KXB 2KXV4 PT670Spin-On9 9 / 32 "1.593Voitelusuodatinelementti9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€20.16
BALDWIN FILTERS P7235 Öljynsuodatinelementti AC2KXJ 2KXW2 P7235Vain elementti6 11 / 16 "3/8" and 1-9/16"Voitelusuodatinelementti6 11 / 16 "3.25 "3.25 "€49.89
BALDWIN-SUODATTIMET BC110 Ohitettava öljynsuodatinelementti / keskipakopumppu | AC2KYH 2KXY6 BC110Vain elementti4.5 "9/16 "ja 5/8"Keskipakovoideöljyelementti4.5 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "€40.39
BALDWIN FILTERS P20-HD Täysvirtainen öljynsuodatinelementti AC2KYU 2KXZ7 P20-HDVain elementti9 1 / 16 "1.5 "Voitelusuodatinelementti9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€23.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS P7368 voiteluelementti
€103.99 / yksikkö