BALDWIN-SUODATTIMET P40093 Pelkän elementin öljynsuodatin, 2 5/32 tuuman pituus, 3 1/32 tuumaa ulkohalkaisija. | CH6QYQ 55ED47

BALDWIN FILTERS P40093 Pelkän elementin öljynsuodatin, 2 5/32 tuuman pituus, 3 1/32 tuumaa ulkohalkaisija.

Tuote: CH6QYQ Malli: P40093Ristiviite: 55ED47
€18.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodatin
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Sisällä Dia.25 / 32 "
Pituus2 5 / 32 "
Dia ulkopuolella.3 1 / 32 "
Kierteen koko1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Kierteen kokoHinta
BALDWIN FILTERS B40125 Spin-On öljynsuodatin, 6 3/4 tuumaa pituus, 3 5/32 tuumaa ulkohalkaisija. | CH6NLE 55DL46 B40125Spin-On-6 3 / 4 "3 5 / 32 "M20 x 1.5 mm€28.33
Tarjouspyyntö
BALDWIN-SUODATTIMET B40127 Spin-On öljynsuodatin, 7 15/32 tuumaa pituus, 2 31/32 tuumaa ulkohalkaisija. | CH6NLF 55DL47 B40127Spin-On-7 15 / 32 "2 31 / 32 "M24 x 2 mm€49.62
Tarjouspyyntö
BALDWIN FILTERS B40128 Öljynsuodatin, Spin On Design, 4 27/32 tuumaa pituus, 2 29/32 tuumaa ulkohalkaisija. | CH6NLG 55KR16 B40128Spin-On-4 27 / 32 "2 29 / 32 "3 / 4-16€25.16
Tarjouspyyntö
BALDWIN-SUODATTIMET B40129 Spin-On öljynsuodatin, 4 27/32 tuumaa pituus, 2 29/32 tuumaa ulkohalkaisija. | CH6NLH 55KR17 B40129--4 27 / 32 "2 29 / 32 "M20 x 1.5 mm€33.94
Tarjouspyyntö
BALDWIN FILTERS BD40139 Spin-On öljynsuodatin, 11 25/32 tuumaa pituus, 4 23/32 tuumaa ulkohalkaisija, 5 mikronia | CH6NLU 56JD52 BD40139--11 25 / 32 "4 23 / 32 "M95 x 2.5 mm€96.04
BALDWIN-SUODATTIMET P40089 Pelkän elementin öljynsuodatin, 2 3/8 tuuman pituus, 2 3/16 tuumaa ulkohalkaisija. | CH6QYP 55EN51 P40089Vain elementti21 / 32 "2 3 / 8 "2 3 / 16 "-€18.65
Tarjouspyyntö
BALDWIN-SUODATTIMET P40094 Öljynsuodatin, 4 1/2 tuuman pituus, 2 9/16 tuumaa ulkohalkaisija. | CH6QYR 55JM56 P40094Vain elementti15 / 16 "4 1 / 2 "2 9 / 16 "-€39.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS P40093 Pelkän elementin öljynsuodatin, 2 5/32 tuuman pituus, 3 1/32 tuumaa ulkohalkaisija.
€18.56 / yksikkö