BALDWIN-SUODATTIMET HSG3083-kotelo suodatinelementillä | AD3BYH 3XUK3

BALDWIN FILTERS HSG3083 kotelo suodatinelementillä

Varastossa
Tuote: AD3BYH Malli: HSG3083Ristiviite: 3XUK3

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€972.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.43
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDWIN FILTERS HSG3077 Kotelo ja suodatin AE7UQK 6AMC7 HSG3077€97.18
BALDWIN FILTERS HSG3078 Ilmansuodatin, RS3715 Radial Seal Air Element | AE8CCJ 6CJR1 HSG3078€178.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS HSG3083 kotelo suodatinelementillä
€972.20 / yksikkö