Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET ES4008 Buna N Fiber End Seal Seal | AE2RJW 4ZDZ5

BALDWIN FILTERS ES4008 Buna N kuitupäädyn tiiviste

Varastossa
Tuote: AE2RJW Malli: ES4008Ristiviite: 4ZDZ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
Korkeus1 / 32 "
Sisällä Dia.3-15 / 16 "
MateriaaliBuna-N
Dia ulkopuolella.4-15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.eräDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET ES4007 Buna N Fiber End Seal Seal | AE2RJV 4ZDZ4 ES40072-9 / 32 "Päätetiiviste3-15 / 16 "€4.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS ES4008 Buna N kuitupäädyn tiiviste
€1.60 / yksikkö