Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET ES1303-A Buna N sisäinen sovittimen tiiviste | AE2RJJ 4ZDY1

BALDWIN FILTERS ES1303-A Buna N sisäisen sovittimen tiivistetiiviste

Varastossa
Tuote: AE2RJJ Malli: ES1303-ARistiviite: 4ZDY1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen sovittimen tiiviste
Korkeus1 / 8 "
Sisällä Dia.2-25 / 64 "
MateriaaliBuna-N
Dia ulkopuolella.3.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS ES1303-A Buna N sisäisen sovittimen tiivistetiiviste
€7.54 / yksikkö