Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS ES1001 Aluslevy kuitua varten AE2QQB 4YZD4

BALDWIN FILTERS ES1001 Fiber Washer aluslevy

Varastossa
Tuote: AE2QQB Malli: ES1001Ristiviite: 4YZD4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitupesuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi4823908000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BALDWIN FILTERS ES1032 Kuitulevyaluslevy | AE2RJA 4ZDW8 ES1032Kuitupesuri€1.61
BALDWIN -SUODATTIMET ES1034 Kuitupesukone | AE2RJB 4ZDW9 ES1034Aluslaatta€1.38
BALDWIN FILTERS ES1066 Kuitulevyaluslevy | AE2RJE 4ZDX6 ES1066Aluslaatta€2.69
BALDWIN FILTERS ES3063 Kuitupesurin aluslevy | AE2RJU 4ZDZ1 ES3063Aluslaatta€3.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS ES1001 Fiber Washer aluslevy
€3.31 / yksikkö