Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF9922-O Erotinpatruuna 4-1/8 tuuman pituus | AH7LPP 36VX20

BALDWIN FILTERS BF9922-O-erotinpatruuna, pituus 4-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7LPP Malli: BF9922-ORistiviite: 36VX20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus4.125 "
Pituus4.125 "
Dia ulkopuolella.3-21/32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Kierrettävä polttoaine-/vesierotin, jossa on avoin portti kulhoa varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF1292-O Pyörivä polttoaine AA3TDF 11U559 BF1292-OSpin-On6 5 / 16 "-6 5 / 16 "4.156 "4.156 "€117.95
BALDWIN-SUODATTIMET BF7990 Pyörivä polttoaine AA3TDG 11U560 BF7990Spin-On5.5 "-5.5 "3-1 / 16 "3 1 / 16 "€46.70
BALDWIN-SUODATTIMET BF9807 Letkusuodatin | AA3TDH 11U561 BF9807Spin-On4.625 "-4.625 "2.125 "2.12 "€92.02
BALDWIN-SUODATTIMET BF9835-D Sec. Polttoaine-elementti AA3TDJ 11U562 BF9835-DSpin-On5 9 / 32 "5 / 8 "5 9 / 32 "3.187 "3.187 "€63.92
BALDWIN-SUODATTIMET BF1223-O Polttoaine / vesi-erotin Spin On 5 7/32 H In | AA6PVX 14M067 BF1223-OSpin-On5 7 / 32 "-5 7 / 32 "4.25 "4.25 "€62.97
BALDWIN-SUODATTIMET BF1348-O Polttoaineen ja veden erotin Spin-on | AB6RYD 22D115 BF1348-OSpin-On5"-5.187 "4.25 "4.5 "€100.90
BALDWIN FILTERS BF1212 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2KVZ 2KXR4 BF1212Spin-On7.437 "-7.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€33.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9922-O-erotinpatruuna, pituus 4-1/8 tuumaa
€49.11 / yksikkö