Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF9913 Pyörivä polttoainesuodatin 3-45 / 64 tuuman pituus | AH4GYZ 34NN04

BALDWIN FILTERS BF9913 Polttoainesuodatin Spin-On 3-45/64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH4GYZ Malli: BF9913Ristiviite: 34NN04

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8 23 / 32 "
Pituus3 45 / 64 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polttoainekierros

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF1223 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2LCF 2KYJ8 BF12236 25 / 32 "-6 25 / 32 "4.25 "4.25 "€53.58
BALDWIN-SUODATTIMET BF7672-D Polttoainesuodatinelementti / ensisijainen / coalescer AC2LHG 2KZB2 BF7672-D5 31 / 32 "21 / 32 "5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€45.79
BALDWIN FILTERS PF7770 Polttoainesuodatinelementti / kaksivirtaus 8 3/8 tuuman pituus | AC3FWP 2TCP7 PF77708.375 "7 / 8 "8.375 "4.625 "4.62 "€75.14
BALDWIN-SUODATTIMET BF7717 Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AD7JKV 4ERF4 BF77175 29 / 32 "-5 29 / 32 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "€60.53
BALDWIN-SUODATTIMET BF978 Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AD7JKY 4ERF7 BF9788 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€43.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9913 Polttoainesuodatin Spin-On 3-45/64 tuuman pituus
€51.56 / yksikkö