Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF7853 Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AC2XJK 2NVF2

BALDWIN FILTERS BF7853 Polttoainesuodatin Spin-on/toissijainen

Varastossa
Tuote: AC2XJK Malli: BF7853Ristiviite: 2NVF2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus6 11 / 16 "
Pituus6 11 / 16 "
Dia ulkopuolella.4.25 "
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS PF7680 Polttoainesuodatinelementti AC2KWD 2KXR8 PF76807.031 "7.031 "3.75 "3.75 "€22.79
BALDWIN-SUODATTIMET BF7632 Polttoainesuodatin, linko / korkea hyötysuhde | AC2KWT 2KXU5 BF76327.125 "7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€27.94
BALDWIN FILTERS BF785 Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AC2LEQ 2KYU2 BF7859.5939.5934-21 / 32 "4 21 / 32 "€56.87
BALDWIN-SUODATTIMET BF587 Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AC2LGZ 2KZA4 BF5876.125 "6.125 "3.031 "3.031 "€25.94
BALDWIN FILTERS BF7785D Polttoainesuodatinelementti / erotin | AC2XFW 2NUX3 BF7785D7.625 "7.625 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€47.68
BALDWIN-SUODATTIMET BF7558 Polttoainesuodatin, pyörivä / pidennetty käyttöikä | AD6ZKE 4CTW2 BF75588 23 / 32 "8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€29.69
BALDWIN FILTERS BF1293-SPS Polttoainesuodatin Spin-on / polttoaine / vesi -erotin | AD6ZKF 4CTW5 BF1293-SPS10.031 "10.031 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€73.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7853 Polttoainesuodatin Spin-on/toissijainen
€73.89 / yksikkö