Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF588 Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AC2KZT 2KYB9

BALDWIN FILTERS BF588 Polttoainesuodatin Spin-on/toissijainen

Varastossa
Tuote: AC2KZT Malli: BF588Ristiviite: 2KYB9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7 11 / 32 "
Pituus7 11 / 32 "
Dia ulkopuolella.4.25 "
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF920 Polttoainesuodattimen hiili- / nailonsuojus | AD7JKC 4ERD5 BF9201 15 / 16 "1 15 / 16 "1-11 / 32 "1 11 / 32 "€13.70
BALDWIN FILTERS BF7847 Polttoainesuodatin In-line | AD7JKJ 4ERE2 BF78474.031 "4.031 "2-9 / 32 "2 9 / 32 "€102.73
BALDWIN FILTERS BF7848 Polttoainesuodatin In-line | AD7JNE 4ERT1 BF78484 3 / 32 "4 3 / 32 "1-13 / 32 "1 13 / 32 "€6.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF588 Polttoainesuodatin Spin-on/toissijainen
€26.96 / yksikkö