Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF1056 Polttoainesuodatin Spin-on | AD6ZKX 4CTY5

BALDWIN FILTERS BF1056 Polttoainesuodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AD6ZKX Malli: BF1056Ristiviite: 4CTY5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus3 15 / 32 "
Pituus3 15 / 32 "
Dia ulkopuolella.3.031 "
Leveys3.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.1
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS PF9829 KIT Polttoaine-elementit Pri. 8 15/16 | AA6PVU 14M064 PF9829-sarjaVain elementti8 15 / 16 "1.5 "Polttoainesuodatinelementti-3-11 / 32 "3 11 / 32 "€130.04
BALDWIN-SUODATTIMET BF9837-D-polttoainesuodatinelementti 6 25/32 H sisään | AA6RMC 14R261 BF9837-DSpin-On6 25 / 32 "21 / 32 "Polttoaineensuodatin6 25 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€41.92
BALDWIN-SUODATTIMET BF7587 Polttoainesuodatin Spin-on / korkea hyötysuhde | AC2KVR 2KXP6 BF7587Spin-On10.5 "-Polttoaineensuodatin10.5 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€34.85
BALDWIN-SUODATTIMET BF5810 Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AC2KVT 2KXP7 BF5810Spin-On7 3 / 32 "-Polttoaineensuodatin7 3 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.65
BALDWIN FILTERS BF5800 Ensisijainen polttoainesuodatin, Spin-On Design, Täysmetallinen kotelo | AC2KVV 2KXP9 BF5800Spin-On8"-Polttoaineensuodatin8"3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.61
BALDWIN FILTERS BF957 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2KVX 2KXR2 BF957Spin-On5.437 "-Polttoaineensuodatin5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.29
BALDWIN FILTERS BF988 Polttoainesuodatin, Spin-On-asennusrakenne, metallikotelo | AC2KWQ 2KXU3 BF988Spin-On4 27 / 32 "-Polttoaineensuodatin4 27 / 32 "3.031 "3.031 "€20.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1056 Polttoainesuodatin Spin-on
€18.93 / yksikkö