BALDWIN FILTERS BA3965 (4) Ilmansuodatinpussi 4 kpl AD6ZHY 4CTR5

BALDWIN FILTERS BA3965(4) ilmansuodatinpussi 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD6ZHY Malli: BA3965 (4)Ristiviite: 4CTR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€671.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus6.375 "
Pituus29.38 "
Leveys27.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.377
Laivan korkeus (cm)72.9
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BA3965(4) ilmansuodatinpussi 4 kappaletta
€671.20 / yksikkö