Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET B10AL BOWL Läpinäkyvä Amber Bowl | AC3FXQ 2TCV4

BALDWIN FILTERS B10AL BOWL Läpinäkyvä Amber Bowl

Varastossa
Tuote: AC3FXQ Malli: B10AL BOWLRistiviite: 2TCV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulho

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDWIN-SUODATTIMET 100-21M Marine Bowl N/a | AE2QPP 4YZC2 100-21M€88.16
BALDWIN-SUODATTIMET 75-21 Alumiinikulho Ei sovellu AE2QPY 4YZD1 75-21€104.89
BALDWIN-SUODATTIMET 100-21 Kulho N/a | AE2RVN 4ZFN5 100-21€78.04
BALDWIN-SUODATTIMET 60-21A Dahl Bowl Assembly N / a | AE2RVT 4ZFN9 60-21A€99.23
BALDWIN FILTERS 200-21 Vaihtokulho käytettäväksi AE2FYQ:n kanssa | AE2TJN 4ZHC2 200-21€98.15
BALDWIN-SUODATTIMET 100-21AL Alumiinikulho Ei sovellu AE2TZH 4ZJV6 100-21AL€135.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS B10AL BOWL Läpinäkyvä Amber Bowl
€60.82 / yksikkö