Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET 65-35A Dahl-polttoainesuodatin Diesel / 30 mikronia AE2QJV 4YYP3

BALDWIN FILTERS 65-35A Dahl Polttoainesuodatin Diesel/30 Micron

Varastossa
Tuote: AE2QJV Malli: 65-35ARistiviite: 4YYP3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDahl sopiva
Suodattimen suunnitteluSpin-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS 65-35A Dahl Polttoainesuodatin Diesel/30 Micron
€68.00 / yksikkö