BALDWIN-SUODATTIMET 300-DHRAS5 Dahl 300 -yksiköt, jotka on asennettu Dollylle | AE2GHN 4XEN9

BALDWIN FILTERS 300-DHRAS5 Dahl 300 yksikköä asennettuna Dollyyn

Varastossa
Tuote: AE2GHN Malli: 300-DHRAS5Ristiviite: 4XEN9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,304.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen elementtisarja
Suodattimen suunnitteluVain elementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.35
Laivan korkeus (cm)141.48
Laivan pituus (cm)90.68
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksi DAHL 300 -yksikköä, jotka on asennettu dollyyn (sarjavirtausjärjestely) yhdellä vettä absorboivalla ja yhdellä synteettisellä väliaineella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeuseräLeveysHinta
BALDWIN FILTERS 500 Dahl Polttoaine / vesi -erotinyksikkö | AE2GHQ 4XEP2 500Spin-On47 "Polttoaineensuodatin28.5 "€16,097.99
BALDWIN-SUODATTIMET 100-BP Dahl Polttoaine / vesi-erotinyksikkö Diesel | AE2XXU 4ZWP3 100 BPSpin-On12.5 "Polttoaineensuodatin5.5 "€270.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS 300-DHRAS5 Dahl 300 yksikköä asennettuna Dollyyn
€8,304.95 / yksikkö