BALDOR MOOTTORI ZDWNM3554T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TENV, 145TC Runko | AJ6ZTX

BALDOR MOTOR ZDWNM3554T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TENV, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZTX Malli: ZDWNM3554T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,467.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohjaRG
luokkaH
LiiteTENV
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit4.2/2.1
HP1.5 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 18
Magnetointivirta2.4/1.2
Maks. Kierrosluku4500
AsennusF1
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5 TE
Vaihe3
TarkistusG
RPM1755
Tyyppi3533M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1609L
    • SL Hz: 1.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMkehysTäyden kuorman ampeeritTyyppiHPMagnetointivirtaMaks. KierroslukuulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI ZDWNM22937T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TENV, 254TC Runko | AJ6ZTU ZDWNM22937T1765254TC18.2/9.13940M7.5 TE8/450007.5 TE€9,376.31
BALDOR MOOTTORI ZDWNM22938T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TENV, 254TC Runko | AJ6ZTV ZDWNM22938T1765254TC24/123956M10TE8.8/4.4500010TE€9,541.77
BALDOR MOOTTORI ZDWNM3546T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143TC Runko | AJ6ZTW ZDWNM3546T1745143TC2.9/1.453524M1 TE1.8 / .960001 TE€9,011.62
BALDOR MOOTTORI ZDWNM3609T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TENV, 182TC Runko | AJ6ZTY ZDWNM3609T1725182TC5.8/2.93628M2 TE3.4/1.760002 TE€10,371.46
BALDOR MOOTTORI ZDWNM3611T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TENV, 184TC Runko | AJ6ZTZ ZDWNM3611T1760184TC8.2/4.13640M3 TE4.2/2.160003 TE€10,468.31
BALDOR MOOTTORI ZDWNM3707T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TENV, 213TC Runko | AJ6ZUA ZDWNM3707T1760213TC13.4/6.73735M5 TE6.8/3.460005 TE€11,248.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ZDWNM3554T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TENV, 145TC-kehys
€9,467.81 / yksikkö