BALDOR MOOTTORI ZDNM3669T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TENV, 182TC Runko | AJ6ZQF

BALDOR MOTOR ZDNM3669T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TENV, 182TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZQF Malli: ZDNM3669T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,035.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohjaRG
Vääntömomentti30 LB-FT
luokkaH
LiiteTENV
kehys182TC
Täyden kuorman ampeerit5.8/2.9
Täyden kuormituksen vääntömomentti6 LB-FT
HP2 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 16
Magnetointivirta3.4/1.7
Maks. Kierrosluku6000
AsennusF1
Kuormitusvirta1.7 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2 TE
Vaihe3
TarkistusL
RPM1725
Tyyppi0628M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 25 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1167L
    • Vetomomentti: 22 LB-FT
    • SL Hz: 1.89
    • Käynnistysvirta: 26 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloLiitekehysVaiheTarkistusRPMTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI ZDM2276T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEBC, 254TC Runko | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460€19,022.22
BALDOR MOOTTORI ZDM2332T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460€22,296.06
BALDOR MOOTTORI ZDM2333T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/460€14,396.09
BALDOR MOOTTORI ZDM2333T-5 Vector Duty -moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M575€14,396.09
BALDOR MOOTTORI ZDM2334T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/460€15,091.80
BALDOR MOOTTORI ZDM2334T-5 Vector Duty -moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M575€15,091.80
BALDOR MOOTTORI ZDM3581T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEBC, 143TC Runko | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/460€8,971.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ZDNM3669T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TENV, 182TC-kehys
€9,035.15 / yksikkö