BALDOR MOTOR XEFRPM25154 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, HL254T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZLT Malli: XEFRPM25154

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,420.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Kotelon tyyppiTEFC
Kehyksen kokoHL245T
Täyden kuorman ampeerit15.0 A
HP15 hv
EristysluokkaH
Asennustyyppipohja
NEMA-suunnitteluB
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Akselin dia.1.625 "
Jännite460 V
Paino210 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritHPAkselin dia.PainoHinta
BALDOR MOTOR XEFRPM21104 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, HL215T Runko | AJ6ZLP XEFRPM21104HL215T10.0 A10 hv1.375 "188 paunaa.€10,542.39
BALDOR MOTOR XEFRPM25204 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, HL256T Runko | AJ6ZLU XEFRPM25204HL256T20.0 A20 hv1.625 "230 paunaa.€12,299.44
BALDOR MOTOR XEFRPM28254 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, HL284T Runko | AJ6ZLZ XEFRPM28254HL284T25.2 A25 hv1.875 "290 paunaa.€13,179.06
BALDOR MOTOR XEFRPM28304 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, HL286T Runko | AJ6ZMA XEFRPM28304HL286T30.0 A30 hv1.875 "352 paunaa.€14,057.58
BALDOR MOTOR XEFRPM32404 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, HL324T Runko | AJ6ZMD XEFRPM32404HL324T40.0 A40 hv2.124 "480 paunaa.€15,139.11
BALDOR MOTOR XEFRPM32504 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, HL326T Runko | AJ6ZME XEFRPM32504HL326T49.0 A50 hv2.124 "575 paunaa.€16,159.41
BALDOR MOTOR XEFRPM36604 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, TEFC, HL364T Runko | AJ6ZMF XEFRPM36604HL364T60.0 A60 hv2.374 "760 paunaa.€21,660.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR XEFRPM25154 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, HL254T-runko
€11,420.91 / yksikkö