BALDOR MOTOR WCL1511T Sulje kytketty moottori, 230 V, 3600 RPM, 10 hv, 1 vaihe, ODP, 215TCZ Runko | AJ6ZLA

BALDOR MOTOR WCL1511T Close Coupled -moottori, 230 V, 3600 RPM, 10 hv, 1-vaihe, ODP, 215TCZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZLA Malli: WCL1511T

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,219.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ampeeria46
pohjaRG
Vääntömomentti46.4 LB-FT
luokkaF
Liiteavoin
kehys215TCZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti15 LB-FT
HP10
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta19.3 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo10
Vaihe1
Power Factor86
TarkistusAD
RPM3450
Lämpötila Nouse115 astetta C
Tyyppi3740L
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.35
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 30.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 27.6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 280 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloPower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR WCL1406T Close Coupled -moottori, 115/230V, 3600 RPM, 3 hv, 1-vaihe, ODP, 182TCZ Runko | AJ6ZKV WCL1406T5.35 ampeeria28/1410.5 LB-FT02388Y3450€1,689.60
BALDOR MOTOR WCL1408T Close Coupled -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 3 hv, 1-vaihe, ODP, 184TCZ Runko | AJ6ZKW WCL1408T8.5 ampeeria32/1621 LB-FT04378AC1725€1,938.24
BALDOR MOTOR WCL1409T Close Coupled Motor, 230V, 3600 RPM, 5 hv, 1 Phase, ODP, 184TCZ Runko | AJ6ZKX WCL1409T9 ampeeria2318.7 LB-FT02588Y3450€2,391.36
BALDOR MOTOR WCL1508T Close Coupled -moottori, 230V, 1800 RPM, 5 hv, 1-vaihe, ODP, 213TCZ Runko | AJ6ZKY WCL1508T14.3 ampeeria2743 LB-FT04578F1725€2,753.28
BALDOR MOTOR WCL1509T Close Coupled -moottori, 230V, 3600 RPM, 7.5 hv, 1-vaihe, ODP, 213TCZ Runko | AJ6ZKZ WCL1509T19.5 ampeeria3731 LB-FT027.582AB3450€3,420.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR WCL1511T Close Coupled -moottori, 230 V, 3600 RPM, 10 hv, 1-vaihe, ODP, 215TCZ-runko
€4,219.20 / yksikkö