BALDOR MOTOR VL3514 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZBH

BALDOR MOTOR VL3514 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZBH Malli: VL3514

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,271.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria12.4/6.2
pohjaN
Vääntömomentti12.1 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta1.76 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe1
Power Factor96
TarkistusA
RPM1725
Lämpötila Nouse82 ° C
Tyyppi3532LC
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 13.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 8.43 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 49.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR KL3400 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FT.1757T172561 ° C€600.96
BALDOR MOTOR KL3401 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVL KL3401064.6/2.32.18 LB-FT.1752S114062 astetta C€840.96
BALDOR MOTOR KL3403 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FT.2557Y172570 ° C€760.31
BALDOR MOTOR KL3405 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-.3368U3450-€612.24
BALDOR MOTOR VL3501 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FT.3360Y172583 ° C€770.63
BALDOR MOTOR VL3503 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FT.572N345084 astetta C€748.39
BALDOR MOTOR VL3504 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566AH172577 astetta C€871.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VL3514 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C-kehys
€1,271.34 / yksikkö