BALDOR MOTOR VEUHM3615T Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaihe, TEFC, 184TC-runko | AJ6YWR

BALDOR MOTOR VEUHM3615T Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YWR Malli: VEUHM3615T

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,523.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria13.9-13.4/6.7
pohjaN
Vääntömomentti52.2 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti14.9 LB-FT
HP5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta3.24 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo5
Vaihe3
Power Factor78
TarkistusB
RPM1750
Lämpötila Nouse87 astetta C
Tyyppi3642M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 34.9 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2105L
    • Vetomomentti: 31.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 49.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriapohjaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOTOR CEUHM3611T Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182TC Runko | AJ6PZG CEUHM3611T2.33 ampeeria9-8.4/4.2RG043-375€1,439.60
BALDOR MOTOR CEUHM3615T Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184TC-runko | AJ6PZH CEUHM3615T3.24 ampeeria13.9-13.4/6.7RG045-378€1,581.20
BALDOR MOTOR CUHL3518 Yksikönkäsittelymoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6QND CUHL35182.89 ampeeria7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€774.72
BALDOR MOTOR CUHL3519 Yksikönkäsittelymoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QNE CUHL35193.48 ampeeria11.8 / 6.3-5.9RG041-178€943.68
BALDOR MOTOR CUHM3538 Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C runko | AJ6QNF CUHM35381.01 ampeeria2.42-2.24/1.12RG04.5-358€653.25
BALDOR MOTOR CUHM3542 Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C-runko | AJ6QNG CUHM3542-----12.23 "3 vaihetta--
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR VEUHM3538 Yksikönkäsittelymoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C-runko | AJ6YWB VEHM35380.483 ampeeria1.7-1.6 / .8N04.5-374€1,081.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEUHM3615T Yksikönkäsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184TC-runko
€1,523.61 / yksikkö