BALDOR MOTOR MPM3458 Mittauspumpun moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 48 runko | AJ6XRN

BALDOR MOTOR MPM3458 mittauspumpun moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 48 Frame

Varastossa
Tuote: AJ6XRN Malli: MPM3458

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€801.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria1.6 / .8 / 1.8 / .9
pohjaRG
Vääntömomentti4.7 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys48
Täyden kuormituksen vääntömomentti1 LB-FT
HP.33
Hz50/60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF3
Kuormitusvirta0.7 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.33
Vaihe3
RPM1725/1425
Tyyppi3413M
Jännite230 / 460 / 190 / 380

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 3.75 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1279L
    • Vetomomentti: 3.35 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 4.4 ampeeria

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR MPM3458 mittauspumpun moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 48 Frame
€801.41 / yksikkö