BALDOR MOTOR M3539-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6XHZ

BALDOR MOTOR M3539-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6XHZ Malli: M3539-5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€910.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria1
pohjaRG
Vääntömomentti7.7 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.3 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.76 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor55
TarkistusL
RPM1140
Lämpötila Nouse77 astetta C
Tyyppi3418M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 6.2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen hyötysuhdeAmpeeriaVääntömomenttiHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOOTTORI EM2333T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2333T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-€3,908.16
BALDOR MOOTTORI EM2334T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256 Runko | AJ6TJC EM2334T-593----F--€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-€4,737.93
BALDOR MOOTTORI EM2394T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 ampeeria€3,917.60
BALDOR MOOTTORI EM3554-5 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-€1,131.85
BALDOR MOOTTORI EM3555-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56H runko | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-€1,235.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR M3539-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56 runko
€910.96 / yksikkö