BALDOR MOTOR JM3112 suihkupumppumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J runko | AJ6WQU

BALDOR MOTOR JM3112 suihkupumppumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6WQU Malli: JM3112

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,292.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria3.2-3/1.5
pohjaN
luokkaB
Liiteavoin
kehys56J
HP.75
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe3
Power Factor60
TarkistusS
RPM1725
Tyyppi3420M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1256L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiHinta
BALDOR MOTOR JM3006 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J Runko | AJ6WQP JM3006.331.6 / .83.25 LB-FT61Q345018 astetta C3410M€928.28
BALDOR MOTOR JM3107 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6WQQ JM3107.52.4/1.25.3 LB-FT65S345044 astetta C3413M€981.12
BALDOR MOTOR JM3108 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6WQR JM3108.52/17 LB-FT63P172557 astetta C3416M€1,171.38
BALDOR MOTOR JM3111 Jet Pumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6WQT JM3111.753.2-3/1.5-66S3450-3416M€1,162.56
BALDOR MOTOR JM3115 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J Runko | AJ6WQV JM311513.2/1.6-82T3450-3420M€1,292.91
BALDOR MOTOR JM3116 Jet Pumppumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6WQW JM311613.7-3.4/1.711.8 LB-FT70L172571 astetta C3424M€1,417.96
BALDOR MOTOR JM3120 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J Runko | AJ6WQX JM31201.54.4/2.29.6 LB-FT86G345059 astetta C3424M€1,543.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JM3112 suihkupumppumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56J runko
€1,292.91 / yksikkö