BALDOR MOTOR EM4104T-58 Three Phase Enclosed Motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 30 hp, TEFC, 286T Frame | AJ6UGR

BALDOR MOTOR EM4104T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 30 hv, TEFC, 286T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UGR Malli: EM4104T-58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,350.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria43.0 A
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys286T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus50.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit43.0 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi1064M
Napojen lukumäärä4
ulostulo30.000 hv
Kokonaispituus27.76 "
Vaihe3
Power Factor81
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,470 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiWye Start - Delta Run
Synkroninen nopeus1,500 rpm
Jännite400 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 243.45
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR-M4104T-58, M4104T-50
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 93.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: H
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 8 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen hyötysuhdeAmpeeriaVääntömomenttiHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOOTTORI EM2333T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2333T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-€3,908.16
BALDOR MOOTTORI EM2334T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256 Runko | AJ6TJC EM2334T-593----F--€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-€4,737.93
BALDOR MOOTTORI EM2394T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 ampeeria€3,917.60
BALDOR MOOTTORI EM3554-5 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-€1,131.85
BALDOR MOOTTORI EM3555-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56H runko | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-€1,235.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4104T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 30 hv, TEFC, 286T-kehys
€7,350.93 / yksikkö