BALDOR MOOTTORI EM2535T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286T Runko | AJ6TMX

BALDOR MOTOR EM2535T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286T runko

Varastossa
Tuote: AJ6TMX Malli: EM2535T-G

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,135.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Tehokkuus94.10%
Kotelon tyyppiODP
Kehyksen koko286T
Täyden kuorman ampeerit70/35
HP30 hv
EristysluokkaH
AsennustyyppiJalka-asennus
Kokonaispituus25.06 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.875 "
Jännite230 / 460 V
Paino492 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 221.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor EM2535T-G akselin maadoitusmoottoria käytetään muuttamaan sähköenergiaa mekaaniseksi energiaksi liikkeen luomiseksi. Sitä käytetään yleiskäyttöön pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa, materiaalinkäsittelylaitteissa, työstökoneissa ja kuljettimissa.

Ominaisuudet:

  • Baldor EM2535T-G akselin maadoitusmoottorissa on H-luokan eristys ja sisäisesti asennettu AEGIS-akselin maadoitusrengas suojaamaan moottorin laakereita.
  • Siinä on dynaamisesti tasapainotetut roottorit, jotka takaavat äänettömän toiminnan ja minimaalisen tärinän, ja se tuottaa jatkuvaa tehoa 3-vaiheisen toimintansa ansiosta.
  • Siinä on ODP (avoin tippumaton) kotelo, joka mahdollistaa ilmankierron moottorin käämien sisällä ja ympärillä lämmön siirtämiseksi.
  • Se voidaan asentaa mihin tahansa asentoon sen jäykän pohjan ansiosta, ja siinä on uudelleen voideltavat kuulalaakerit, joissa on Polyrex EM -voitelu veden ja ilman vuotojen estämiseksi.
  • Kuulalaakeri tarjoaa täydellisen tiivistyksen ja minimoi pyörimiskitkan.
  • Moottorin runko on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja helpon siirrettävyyden takaamiseksi kiinnitetyn vakionostokorvan ansiosta.
  • Siinä on jatkuva käyttöjakso ja se voi toimia maksiminopeudella 1775 rpm, ympäristön lämpötilassa jopa 40 celsiusastetta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä jatkuva toiminta tarkoittaa?

V. Jatkuva kuorma on kohta, jossa suurimman virran odotetaan toimivan yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia.

K. Mitä eroa on 1-, 2- ja 3-vaihemoottoreilla?

A.

  • 1-vaihemoottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
  • 2-vaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimien (2 kutakin vaihetta kohti) johtimien kautta.
  • 3-vaihemoottori: Sähkö kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOOTTORI EM2506T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hv23.19 "3€5,807.51
BALDOR MOOTTORI EM2506T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 vaihetta€5,893.84
BALDOR MOOTTORI EM2511T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hv23.19 "3€7,325.91
BALDOR MOOTTORI EM2511T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 vaihetta€7,413.97
BALDOR MOOTTORI EM2513T-8G Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hv23.19 "3€7,715.17
BALDOR MOOTTORI EM2513T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hv23.19 "3€7,628.84
BALDOR MOOTTORI EM2513T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 ampeeria0415-3€7,715.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2535T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286T runko
€11,135.92 / yksikkö