BALDOR MOTOR EHPM3714T Hydraulic Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TYZ Frame | AJ6RXC

BALDOR MOTOR EHPM3714T Hydraulipumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 215TYZ-runko

Tuote: AJ6RXC Malli: EHPM3714T

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti134 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys215 TYZ
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit12.0 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3752M
Napojen lukumäärä4
ulostulo10.000 hv
Kokonaispituus17.29 "
Vaihe3
Power Factor85
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,770 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - HPM3714T
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 91.70%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: K
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 14 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 49.2 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: 4 pulttipumppukiinnitystä
    • Hihnapyörän akselin ilmaisin: kyllästetty ja avain
    • Akselin jatkeen sijainti: Ei mitään
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 103 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 63 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 77 ° C

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EHPM3714T Hydraulipumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 215TYZ-runko