BALDOR MOTOR EHM4110T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 40 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 324T-runko | AJ6RWZ

BALDOR MOTOR EHM4110T yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 40 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 324T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6RWZ Malli: EHM4110T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,851.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ampeeria102-96/48
pohjaRG
Vääntömomentti413 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys324T
Täyden kuormituksen vääntömomentti118 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP40
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 8
AsennusF1
Kuormitusvirta20.3 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo40
Vaihe3
Power Factor82
TarkistusB
RPM1775
Lämpötila Nouse58 astetta C
Tyyppi1264M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 275.4
Laivan korkeus (cm)54.93
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)65.25
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 205 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 192 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 370 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPEristysMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR EHM2276T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RUR EHM2276T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-€4,014.83
BALDOR MOTOR EHM2332T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T Runko | AJ6RUT EHM2332T14.1 A30.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€4,574.62
BALDOR MOTOR EHM2333T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 ampeeria€3,218.10
BALDOR MOTOR EHM2334T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T Runko | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 ampeeria€3,892.11
BALDOR MOTOR EHM2506T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 254T runko | AJ6RUW EHM2506T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€2,756.48
BALDOR MOTOR EHM2511T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaiheinen, ODP, 256T Runko | AJ6RUX EHM2511T14.3 A30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-€3,570.21
BALDOR MOTOR EHM2515T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, ODP, 256T Runko | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 ampeeria€3,603.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EHM4110T yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 40 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 324T-runko
€7,851.25 / yksikkö