BALDOR MOTOR EGDM4103T viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 284TZ-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RUA Malli: EGDM4103T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,030.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti262 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys284TZ
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit31.0 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi1054M
Napojen lukumäärä4
ulostulo25.000 hv
Kokonaispituus28.76 "
Vaihe3
Power Factor81
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,775 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189.9
Laivan korkeus (cm)54.93
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)65.25
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - GDM4103T
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 93.60%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 8 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 118 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerityyppi: Tiivistetty laakeri
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 223 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 51 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 61 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorNopeusJännitekehysKehysmateriaaliHinta
BALDOR MOTOR EGDM2333T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TZ Runko | AJ6RTJ EGDM2333T24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230 V 460 V254TZRauta€5,274.13
BALDOR MOTOR EGDM2334T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TZ Runko | AJ6RTK EGDM2334T24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT831,770 rpm230 V 460 V256TZRauta€5,583.76
BALDOR MOTOR EGDM3615T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184TZ Runko | AJ6RTU EGDM3615T19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT781,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZTeräs€2,187.26
BALDOR MOTOR EGDM3661T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182TZ Runko | AJ6RTV EGDM3661T16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FT771,755 rpm208 V 230 V 460 V182TZRauta€2,139.11
BALDOR MOTOR EGDM3665T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184TZ Runko | AJ6RTW EGDM3665T16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FT791,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZRauta€2,437.41
BALDOR MOTOR EGDM3710T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 213TZ Runko | AJ6RTX EGDM3710T20.03 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-801,770 rpm230 V 460 V213TZTeräs€2,692.29
BALDOR MOTOR EGDM3714T Viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 215TZ Runko | AJ6RTY EGDM3714T21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm230 V 460 V215TZTeräs€3,909.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EGDM4103T viljankuivausmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 284TZ-kehys
€7,030.91 / yksikkö