BALDOR MOTOR ECP84400T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 405T runko | AJ6RML

BALDOR MOTOR ECP84400T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 405T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RML Malli: ECP84400T-5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24,914.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria89.6
MalliB
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys405T
Kehyksen koko405T
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP100
Hz60
EristysF
EristysluokkaF
KVAR18.0
Johtaa3 # 2
AsennusF1
Melutaso90DBA
Napojen lukumäärä04
Aikavälien lukumäärä60
ulostulo100 HP
Vaihe3
TarkistusF
RPM1785
Palvelukerroin1.15
Lämpötila180
TyyppiA40064M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 586.8
Laivan korkeus (cm)133.35
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilven numero: 000613007ET
    • EI. PYÖRÄNTANKOT: 47

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-4 IEEE 841XL -moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€4,961.73
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-5 IEEE 841XL -moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€5,205.76
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€6,334.07
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€6,334.07
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€4,682.13
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€4,682.13
BALDOR MOOTTORI ECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€5,062.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84400T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 405T-kehys
€24,914.40 / yksikkö