BALDOR MOTOR ECP44206TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 200 hp, 3 Phase, TEFC, 449T Frame | AJ6RGN

BALDOR MOTOR ECP44206TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 200 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 449T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RGN Malli: ECP44206TR-4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50,904.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria225
luokkaSTOCK
MalliB
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys449T
HP200 hv
Hz60
EristysF
EristysluokkaF
KVAR35.0
Johtaa3 # 1 (02 ryhmää kohti)
AsennusF1
Napojen lukumäärä06
ulostulo200 HP
Vaihe3
TarkistusA
RPM1190
Palvelukerroin1.15
TyyppiA44160M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1390.95
HS-koodi85015381
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor ECP44206TR-4 general severe duty motor is specially engineered to operate in challenging environments. This motor is ideal for applications requiring safeguard from heat, humidity, corrosion and mechanical stress.

Ominaisuudet:

  • Siinä on täysin suljetut valurautarakenteet ja -eristysjärjestelmät, ja se kestää altistuksen sahanpurulle, tuhkalle ja muille ilmassa leviäville hiukkasille.
  • This Baldor ECP44206TR-4 general severe duty motor has a sizeable cast bracing in the feet and frame to guard the motor against mechanical disturbances.
  • This motor comes with re-greasable components for smooth, frictionless operation.
  • Siinä on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo huonosti tuuletetuissa tiloissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA EEV

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What is the service factor of these severe duty motors?

V. Niiden käyttökerroin on 1.15 ja eristysluokka F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusAmpeeriaVääntömomenttiMax. NopeusMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOTOR ECP2276T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 ampeeria06€4,438.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T runko | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 ampeeria06€4,438.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T runko | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 ampeeria06€4,438.09
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T Runko | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 ampeeria08€6,809.30
BALDOR MOTOR ECP2294T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Jalka asennettu--€4,537.89
BALDOR MOTOR ECP2332T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 ampeeria06€5,765.97
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 ampeeria06€5,765.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP44206TR-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 200 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 449T-kehys
€50,904.72 / yksikkö