BALDOR MOTOR CDPX3430 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 90V, 1750 RPM, 0.5 hv, XPFC, 56 Runko | AJ6PEB

BALDOR MOTOR CDPX3430 yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 90 V, 1750 RPM, 0.5 hv, XPFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6PEB Malli: CDPX3430

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,083.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Ankkurivirta5.2
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5011CV01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteXPFC
kehys56C
HP.5
EristysF
AsennusF1
ulostulo.5
TarkistusU
RPM1750
Lämpötila KoodiT3C
Tyyppi3428P
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Tyyppikilven numero: NP0727XP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAnkkurivirtaAnkkurijänniteHarjatHPulostuloTarkistusTyyppiHinta
BALDOR MOTOR CDPX3406 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.25 hv, XPFC, 56C Runko | AJ6PDW CDPX34061801.31802 / BP5011CV01.25.25V3413P€3,251.18
BALDOR MOTOR CDPX3410 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 90V, 1750 RPM, 0.25 hv, XPFC, 56C Runko | AJ6PDX CDPX3410902.7902 / BP5011CV01.25.25W3413P€5,700.07
BALDOR MOTOR CDPX3416 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.33 hv, XPFC, 56C Runko | AJ6PDY CDPX34161801.71802 / BP5011CV01.33.33P3420P€4,083.41
BALDOR MOTOR CDPX3420 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 90V, 1750 RPM, 0.33 hv, XPFC, 56C Runko | AJ6PDZ CDPX3420903.6902 / BP5011CV01.33.33U3420P€7,158.56
BALDOR MOTOR CDPX3426 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.5 hv, XPFC, 56 Runko | AJ6PEA CDPX34261802.51802 / BP5011CV01.5.5S3428P€4,611.22
BALDOR MOTOR CDPX3555 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 1 hv, XPFC, 56C Runko | AJ6PEF CDPX35551804.91802 / BP5035AB0111Q3536P€13,307.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDPX3430 yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 90 V, 1750 RPM, 0.5 hv, XPFC, 56 runko
€8,083.30 / yksikkö