BALDOR MOTOR BM3543 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 Runko | AJ6NWG

BALDOR MOTOR BM3543 jarrumoottori, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6NWG Malli: BM3543

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,232.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria3.3-3/1.5
pohjaRG
Vääntömomentti11.8 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.4 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.1 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.75
Vaihe3
Power Factor59
TarkistusS
RPM1140
Lämpötila Nouse75 ° C
Tyyppi3428M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 9.7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 9.3 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 7.4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOTOR BM3538 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TENV, 56 Runko | AJ6NWD BM3538691.9-1.8 / .96.8 LB-FT-1725-3420M208-230/460€1,543.44
BALDOR MOTOR BM3539 Jarrumoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56 Runko | AJ6NWE BM3539552.4/1.27.7 LB-FTT114077 astetta C3418M230/460€2,126.83
BALDOR MOTOR BM3542 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 Runko | AJ6NWF BM3542603.2-3/1.510 LB-FTP172591 astetta C3420M208-230/460€1,805.86
BALDOR MOTOR BM3569 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56 Runko | AJ6NWH BM3569641.5-1.4 / .74.9 LB-FTS1725-3416M208-230/460€1,420.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BM3543 jarrumoottori, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko
€2,232.56 / yksikkö