BALDOR MOTOR 33E388W698 Yleiskäyttöinen moottori, 110V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.17 hv, 1-vaihe, 42CZ-runko

Tuote: AJ6NTF Malli: 33E388W698

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Vahvistimet @ volttia1.800 A @ 110.0 V 2.350 A @ 110.0 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti1.5 LB-FT
TullimääräJATKUU
Liiteavoin
kehys42CZ
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus50.00 Hz 60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.8
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPolyrex EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3318C
Napojen lukumäärä4
Kokonaispituus18.18 "
Vaihe1
Power Factor90
Palvelukerroin1.25
Nopeus1375 rpm 1650 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)26.35
Laivan pituus (cm)66.52
Laivan leveys (cm)28.42
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 64.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Taajuusmuuttajan koodi: Ei invertteriä
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: lyijyreikä
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 5 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Lähtö @ Taajuus: .170 hv @ 60 HZ .170 hv @ 50 HZ
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 0.6 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Erityinen yhdistelmä
    • Akselin halkaisija: 0.625 IN
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 6.51 A
    • Synkroninen nopeus @ Taajuus: 1500 RPM @ 50 HZ
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 85 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 88 ° C
    • Jännite @ taajuus: 110.0 V @ 60 HZ 110.0 V @ 50 HZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR 33E388W698 Yleiskäyttöinen moottori, 110V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.17 hv, 1-vaihe, 42CZ-runko