BAILEIGH INDUSTRIAL TS-1040E-50-V3 pöytäsaha, 220VAC, 10A, 10 tuuman terän halkaisija, 50 tuumaa maks. Leikkausleveys Terän oikea korkeus | CN9BBU 61HH72

BAILEIGH INDUSTRIAL TS-1040E-50-V3 Pöytäsaha, 220VAC, 10A, 10 tuuman terän halkaisija, 50 tuumaa max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus

Varastossa
Tuote: CN9BBU Malli: TS-1040E-50-V3Ristiviite: 61HH72

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,837.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäsaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 272.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL TS-1040P-50-V2 pöytäsaha, 220VAC, 15A, 10 tuuman terän halkaisija, 50 tuumaa maks. Leikkausleveys Terän oikea korkeus | CN9BBV 61HH73 TS-1040P-50-V2€5,298.56
BAILEIGH INDUSTRIAL TS-1248P-52 Pöytäsaha, 220VAC, 28A, 12 tuuman terän halkaisija, 52 tuuman maks. Leikkausleveys Terän oikea korkeus | CN9BBW 36HZ65 TS-1248P-52€6,903.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL TS-1040E-50-V3 Pöytäsaha, 220VAC, 10A, 10 tuuman terän halkaisija, 50 tuumaa max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus
€4,837.88 / yksikkö