BAILEIGH INDUSTRIAL JP-1250-1.0 höylä/jatko-yhdistelmä, 230 V, yksivaiheinen, 13 A, 3 hv, 12 tuumaa Max. Leveys, 6, 600 RPM | CV4NPJ 55KM93

BAILEIGH INDUSTRIAL JP-1250-1.0 höylä/liitosyhdistelmä, 230 V, yksivaiheinen, 13 A, 3 hv, 12 tuuman maks. Leveys, 6, 600 RPM

Varastossa
Tuote: CV4NPJ Malli: JP-1250-1.0Ristiviite: 55KM93

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,677.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöylä / Jointer Combo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL JP-1250-1.0 höylä/liitosyhdistelmä, 230 V, yksivaiheinen, 13 A, 3 hv, 12 tuuman maks. Leveys, 6, 600 RPM
€7,677.22 / yksikkö