BAILEIGH INDUSTRIAL B-CARTX2 Manual Mobile Scissor-Lift Table, 660 lb Load Capacity | CN9BCB 31XU06

BAILEIGH INDUSTRIAL B-CARTX2 Manual Mobile Scissor-Lift Table, 660 lb Load Capacity

Varastossa
Tuote: CN9BCB Model: B-CARTX2Ristiviite: 31XU06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,728.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL B-CART Manual Mobile Scissor-Lift Table, 660 lb Load Capacity | CN9BCE 31XU05 B-KORI€1,021.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL B-CARTX2 Manual Mobile Scissor-Lift Table, 660 lb Load Capacity
€1,728.92 / yksikkö