Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 24-7266 Mittapään / letkun kokoonpano mallille G505 | AC9UBX 3JYF1

BACHARACH 24-7266 Anturin/letkun kokoonpano G505:lle

Varastossa
Tuote: AC9UBX Malli: 24-7266Ristiviite: 3JYF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€620.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapään / letkun kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 24-7266 Anturin/letkun kokoonpano G505:lle
€620.26 / yksikkö