Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 24-1310 -tulostuspaperin käyttö AE4JFK: n kanssa - pakkaus 5 | AE4JFL 5KY68

BACHARACH 24-1310 tulostimen paperin käyttö AE4JFK:n kanssa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4JFL Malli: 24-1310Ristiviite: 5KY68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpaperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3703906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 24-1310 tulostimen paperin käyttö AE4JFK:n kanssa - 5 kpl pakkaus
€107.24 /pakkaus