Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 24-0788 Vaihtotunnistin O2 PCA 20: lle | AD2ARX 3LZX8

BACHARACH 24-0788 Vara-anturi O2 Pca 20:lle

Varastossa
Tuote: AD2ARX Malli: 24-0788Ristiviite: 3LZX8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
Kemiallinen kaavaO2
TunnistaaHappi
päätöslauselma0.1%
Anturialue0 - 20.9%
Temp. alue32 astetta 104 astetta F, 0-40 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaAnturialueTemp. alueHinta
BACHARACH 24-0789 Pca 25 Co -anturi | AC9UBY 3JYF3 24-0789Hiilimonoksidi0 - 9999 ppm-€754.31
BACHARACH 19-0398 Vaihtosensorin palavat aineet AD2ARK 3LZU4 19-0398Palavat aineetSuurempi kuin 50 ppm metaania23 astetta 130 astetta F, -5 astetta 54 astetta C.€184.49
BACHARACH 19-0499 Informant 2 Palava vara-anturi | AD2ARR 3LZW5 19-0499Palavat aineetSuurempi kuin 50 ppm metaania32 astetta 122 asteeseen F, 0 astetta 50 asteeseen C.€102.26
BACHARACH 19-0510 Vaihtosensorin kylmäaineinformaattori | AD2ARV 3LZX2 19-0510KylmäaineKaikki CFC-, HCFC- ja HFC-kylmäaineet32 astetta 122 asteeseen F, 0 astetta 50 asteeseen C.€139.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 24-0788 Vara-anturi O2 Pca 20:lle
€340.84 / yksikkö