Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 19-0510 Vaihtosensorin kylmäaineinformaattori | AD2ARV 3LZX2

BACHARACH 19-0510 Vaihtoanturin kylmäainetiedottaja

Varastossa
Tuote: AD2ARV Malli: 19-0510Ristiviite: 3LZX2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
TunnistaaKylmäaine
AnturialueKaikki CFC-, HCFC- ja HFC-kylmäaineet
Temp. alue32 astetta 122 asteeseen F, 0 astetta 50 asteeseen C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaAnturialueTemp. alueHinta
BACHARACH 24-0789 Pca 25 Co -anturi | AC9UBY 3JYF3 24-0789Hiilimonoksidi0 - 9999 ppm-€754.31
BACHARACH 19-0398 Vaihtosensorin palavat aineet AD2ARK 3LZU4 19-0398Palavat aineetSuurempi kuin 50 ppm metaania23 astetta 130 astetta F, -5 astetta 54 astetta C.€184.49
BACHARACH 19-0499 Informant 2 Palava vara-anturi | AD2ARR 3LZW5 19-0499Palavat aineetSuurempi kuin 50 ppm metaania32 astetta 122 asteeseen F, 0 astetta 50 asteeseen C.€102.26
BACHARACH 24-0788 Vaihtotunnistin O2 PCA 20: lle | AD2ARX 3LZX8 24-0788Happi0 - 20.9%32 astetta 104 astetta F, 0-40 astetta C.€340.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 19-0510 Vaihtoanturin kylmäainetiedottaja
€139.77 / yksikkö