Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 19-7075 Leakator Jr palava kaasuvuodonilmaisin AD8QLH 4LU63

BACHARACH 19-7075 Leakator Jr Combustible Gasleak Detector

Varastossa
Tuote: AD8QLH Malli: 19-7075Ristiviite: 4LU63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kaasuvuodonilmaisin
Akku(4) AA
TunnistaaAsetoni, asetyleeni, bentseeni, butaani, etanoli, etyleenioksidi, bensiini, heksaani, vety, teolliset liuottimet, iso-butaani, metaani, metanoli, maalinohennusaineet, propaani, maakaasu ja Naptha
OsoitinKuuluva ja visuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 19-7075 Leakator Jr Combustible Gasleak Detector
€462.88 / yksikkö