Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 0019-7111 -anturikokoonpano käytettäväksi Intechin kanssa AC6VXR 36M783

BACHARACH 0019-7111 Anturin kokoonpano käytettäväksi Intechin kanssa

Varastossa
Tuote: AC6VXR Malli: 0019-7111Ristiviite: 36M783

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoettimen kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9027908950
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulosteet per latausjakso (NA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BACHARACH 0024-3231 Anturin kokoonpano | CJ3BMZ 468G50 0024-3231€447.21
Tarjouspyyntö
BACHARACH 0024-3232 Anturin kokoonpano | CJ3BNA 468G51 0024-3232€1,082.01
Tarjouspyyntö
BACHARACH 0024-3233 Anturin kokoonpano | CJ3BNB 468G52 0024-3233€1,231.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 0019-7111 Anturin kokoonpano käytettäväksi Intechin kanssa
€359.94 / yksikkö