B & P MANUFACTURING PRP-2614-F kävelyramppi, 14 jalkaa Pituus, 26 tuumaa Leveys, 1200 Lbs | AE2MKV 4YFL5

B & P MANUFACTURING PRP-2614-F kävelyramppi, 14 jalkaa Pituus, 26 tuumaa Leveys, 1200 Lbs

Tuote: AE2MKV Malli: PRP-2614-FRistiviite: 4YFL5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,473.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Laivan kansiLiukumaton
Lopeta tyyliKoukun pää
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliAlumiini
Nettopaino97 lb
Kokonaispituus14ft.
kokonaisleveys26 "
Huoltokorkeusalue6 - 56 "
Sivukiskon korkeus3-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)426.72
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysHinta
B & P-VALMISTUS PRP-2606-A kävelyramppi, 6 jalkaa. Pituus, 26 tuuman leveys, 2000 paunan kapasiteetti | CE8TQP PRP-2606-A2000 lbs.6ft.26 "€807.18
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS PRP-2606-F kävelyramppi, 6 jalkaa. Pituus, 26 tuuman leveys, 2000 paunan kapasiteetti | CE8TQQ PRP-2606-F2000 lbs.6ft.26 "€721.04
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS PRP-2607-A kävelyramppi, 7 jalkaa. Pituus, 26 tuuman leveys, 1800 paunan kapasiteetti | CE8TQR PRP-2607-A1800 lbs.7ft.26 "€908.71
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS PRP-2607-F kävelyramppi, 7 jalkaa. Pituus, 26 tuuman leveys, 1800 paunan kapasiteetti | CE8TQT PRP-2607-F1800 lbs.7ft.26 "€822.56
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS PRP-2608-A kävelyramppi, 8 jalkaa. Pituus, 26 tuuman leveys, kapasiteetti 1700 paunaa CE8TQU PRP-2608-A1700 paunaa.8ft.26 "€977.59
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS PRP-2608-F kävelyramppi, 8 jalkaa. Pituus, 26 tuuman leveys, kapasiteetti 1700 paunaa CE8TQV PRP-2608-F1700 paunaa.8ft.26 "€944.46
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS PRP-2609-A kävelyramppi, 9 jalkaa. Pituus, 26 tuuman leveys, 1650 paunan kapasiteetti | CE8TQW PRP-2609-A1650 paunaa.9ft.26 "€1,167.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING PRP-2614-F kävelyramppi, 14 jalkaa Pituus, 26 tuumaa Leveys, 1200 Lbs
€1,473.35 / yksikkö