B & P-VALMISTUS D5-pyörä, 10 x 3.5 tuuman kokoinen, 4-kerroksinen pneumaattinen, 2 kpl teräsnapa, 600 paunan korkki. | CE8TBN

B & P MANUFACTURING D5-pyörä, 10 x 3.5 tuuman koko, 4-kerroksinen pneumaattinen, 2 kpl teräsnapa, 600 paunaa.

Tuote: CE8TBN Malli: D5
€257.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikuorma-auton pyörät
Koko600 lbs.
NapamateriaaliTeräs
Koko10 "x 3.5"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
B & P-VALMISTUS D1-pyörät, 8 x 2 tuuman kokoiset, korkean suorituskyvyn, tummanharmaat, jälkiä jättämättä, 600 paunan korkki. | CE8TAW D1600 lbs.8 "x 2"€209.64
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING D12 -pyörät, 8 x 1-5/8 tuumaa, kumia alumiinilla, offset-napa, 600 lbs Cap. | CE8TAZ D12600 lbs.8 "x 1-5 / 8"€201.85
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS D15-pyörä, 10 x 2-1 / 8 tuuman ilmapallotyyny, poly-napa, 600 paunan korkki. | CE8TBC D15600 lbs.10 "x 2-1 / 8"€226.32
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS D16-pyörät, 8 x 2-1 / 8 tuuman kokoiset, ilmapallotyyny, poly-napa, 600 paunan korkki. | CE8TBF D16600 lbs.8 "x 2-1 / 8"€213.15
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS D2-pyörä, 10 x 2.5 tuuman kokoinen, puolipneumaattinen, 1 kpl muovinen napa, 500 paunan kapasiteetti | CE8TBJ D2500 lbs.10 "x 2.5"€208.53
Tarjouspyyntö
B & P -VALMISTUS D5F -pyörä, 10 x 3.5 tuumaa, vaahtotäytteinen, polyuretaanirengas, 3 -napainen, 600 kg: n korkki. | CE8TBT D5F600 lbs.10 "x 3.5"€349.69
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS D5G-pyörät, 10 tuumaa, pneumaattiset, 4-kerroksiset, harmaa rengas, 3 kpl teräsnapa | CE8TBX D5G-10€282.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING D5-pyörä, 10 x 3.5 tuuman koko, 4-kerroksinen pneumaattinen, 2 kpl teräsnapa, 600 paunaa.
€257.82 / yksikkö