B & P MANUFACTURING ADS15-7260 telakkakortti, koko 72 x 60 tuumaa, kapasiteetti 15000 XNUMX lbs

Tuote: CE8RUC Malli: ADS15-7260
€3,673.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Koko15000 lbs.
Koko72 "x 60"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
B & P-VALMISTUS ADS10-4836 Telakkalevy, 48 x 36 tuumaa, 10000 paunaa | CE8RRL ADS10-483610000 lbs.48 "x 36"€1,466.66
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING ADS10-4848 -telakkalauta, 48 x 48 tuuman koko, 10000 paunan kapasiteetti | CE8RRN ADS10-484810000 lbs.48 "x 48"€1,799.32
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING ADS10-4860 -telakkalauta, 48 x 60 tuuman koko, 10000 paunan kapasiteetti | CE8RRQ ADS10-486010000 lbs.48 "x 60"€1,562.22
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS ADS10-6036-telakkalauta, 60 x 36 tuuman koko, 10000 paunan kapasiteetti | CE8RRT ADS10-603610000 lbs.60 "x 36"€1,198.12
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING ADS10-6048 -telakkalauta, 60 x 48 tuuman koko, 10000 paunan kapasiteetti | CE8RRV ADS10-604810000 lbs.60 "x 48"€1,480.84
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING ADS10-6060 -telakkalauta, 60 x 60 tuuman koko, 10000 paunan kapasiteetti | CE8RRX ADS10-606010000 lbs.60 "x 60"€1,883.08
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS ADS10-6072 Telakkalevy, koko 60 x 72 tuumaa, kapasiteetti 10000 paunaa | CE8RRZ ADS10-607210000 lbs.60 "x 72"€2,380.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING ADS15-7260 telakkakortti, koko 72 x 60 tuumaa, kapasiteetti 15000 XNUMX lbs
€3,673.74 / yksikkö