B & P MANUFACTURING 2002-E48 Hand Truck Pull/kick Bar Kit | AE3QFD 5EPJ9

B & P MANUFACTURING 2002-E48 Käsitrukin veto-/potkutankosarja

Varastossa
Tuote: AE3QFD Malli: 2002-E48Ristiviite: 5EPJ9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHand Truck Kick / Pull Bar -sarja
VäriHopea
Suorittaa loppuunHarjattu alumiini
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus3"
kokonaisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING 2002-E48 Käsitrukin veto-/potkutankosarja
€135.90 / yksikkö