B&K PRECISION XLN6024-GL DC-virtalähde 0-60v 0-24a Gpib Lan | AC6VDK 36J778

B&K PRECISION XLN6024-GL tasavirtalähde 0-60v 0-24a Gpib Lan

Varastossa
Tuote: AC6VDK Malli: XLN6024-GLRistiviite: 36J778

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,243.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
KalibrointitodistusKyllä
YhteysUSB, RS485, GPIB, LAN
Nykyiset rajat0%: sta 100%
näyttöVFD-näyttö
Input Frequency47 - 63 Hz
Tulojännite100-240 VAC
Linja-asetusAlle tai yhtä suuri kuin 4 mA
LinjajänniteasetusAlle tai yhtä suuri kuin 6 mV
KuormitussääntöAlle tai yhtä suuri kuin 8 mV
MittarityyppiDigitaalinen
Lähtövirta0 - 24 A
Lähtöjännite (DC)0-60 V
suojausOVP, OCP, OPP ja näppäinlukitustoiminto
Ripple volttiasetusVähemmän tai yhtä suuri kuin 6 mVrms / vähemmän kuin tai yhtä suuri kuin 70 mVrps

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8504409540
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysLähtövirtaHinta
B&K PRECISION XLN3640 DC-virtalähde 0-36v 0-40a USB Rs485 | AC6VDG 36J775 XLN3640USB, RS4850 - 40 A€3,704.12
B&K PRECISION XLN3640-GL DC-virtalähde | AC6VDH 36J776 XLN3640-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0 - 40 A€4,230.98
B&K PRECISION XLN6024 DC-virtalähde 0-60v 0-24a Usb Rs485 | AC6VDJ 36J777 XLN6024USB, RS4850 - 24 A€3,717.08
B&K PRECISION XLN8018 DC-virtalähde 0-80v 0-18a Usb Rs485 | AC6VDL 36J779 XLN8018USB, RS4850 - 18 A€3,717.08
B&K PRECISION XLN8018-GL DC-virtalähde 0-80v 0-18a Gpib Lan | AC6VDM 36J780 XLN8018-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0 - 18 A€4,316.60
B&K PRECISION XLN10014 DC-virtalähde 0-100v 0-14.4a USB Rs485 | AC6VDN 36J781 XLN10014USB, RS4850 - 14.4 A€3,700.42
B&K PRECISION XLN10014-GL Tasavirtalähde 0-100v 0-14.4a Gpib Lan | AC6VDP 36J782 XLN10014-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0 - 14.4 A€4,227.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION XLN6024-GL tasavirtalähde 0-60v 0-24a Gpib Lan
€4,243.93 / yksikkö