Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION HV-44A -jännitemittari | AB3GFZ 1T235

B&K PRECISION HV-44A suurjänniteanturimittari

Varastossa
Tuote: AB3GFZ Malli: HV-44ARistiviite: 1T235

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurjännitemittarimittari
tarkkuus+/- 3% Täysi asteikko
Jännitealue0 ... + 40,000 XNUMX DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION HV-44A suurjänniteanturimittari
€292.43 / yksikkö